Motion
HMK3820

NTN
HMK3820

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09332740
N° MFRHMK3820
Prix44.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3820

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09332740
N° MFRHMK3820
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
Prix44.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.159 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK3820 a un diamètre d’alésage de 38 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.159 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de charge lourde compacte.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074628
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074628

Aperçu

Description du fabricant
HMK3820 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES