Motion
HSB018CT1DBT/GLP4

NTN
HSB018CT1DBT/GLP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 72 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332760
N° MFRHSB018CT1DBT/GLP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HSB018CT1DBT/GLP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 72 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332760
N° MFRHSB018CT1DBT/GLP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    5.434 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Trois
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HSB018CT1DBT/GLP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359658477
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HSB018CT1DBT/GLP4 PRÉCISION