Motion
K81103T2

NTN
K81103T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 17 mm, DI 30 mm, cage en nylon
N° D’ARTICLE MI09332933
N° MFRK81103T2
Prix90.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K81103T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 17 mm, DI 30 mm, cage en nylon
N° D’ARTICLE MI09332933
N° MFRK81103T2
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
Prix90.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    0.1378 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094794
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359094794

Aperçu

Description du fabricant
K81103T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES