Motion
K81107T2

NTN
K81107T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 35 mm, DI 52 mm, cage en nylon
N° D’ARTICLE MI09332937
N° MFRK81107T2
Prix135.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K81107T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 35 mm, DI 52 mm, cage en nylon
N° D’ARTICLE MI09332937
N° MFRK81107T2
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
Prix135.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094855
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19600 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359094855

Aperçu

Description du fabricant
K81107T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif