Motion
KR40XH

NTN
KR40XH

Suiveur de came plate - 40 mm de diamètre, largeur de rouleau de 21 mm, goujon de 18 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI09333036
N° MFRKR40XH
Prix253.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR40XH

Suiveur de came plate - 40 mm de diamètre, largeur de rouleau de 21 mm, goujon de 18 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI09333036
N° MFRKR40XH
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
Prix253.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    21 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po; 19.000 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Couple
    76.0 N·m
  • Poids
    0.547 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008203
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5150 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359008203

Aperçu

Description du fabricant
KR40XH ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES