Motion
KR62LLH

NTN
KR62LLH

Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333042
N° MFRKR62LLH
Prix419.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR62LLH

Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333042
N° MFRKR62LLH
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
Prix419.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    0.9843 po; 25.000 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Couple
    178.0 N·m
  • Poids
    1.742 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008319
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359008319

Aperçu

Description du fabricant
KR62LLH ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES