Motion
LUB-DRVKT250-LGHD-B

NTN
LUB-DRVKT250-LGHD-B

Lubrificateur électromécanique à point unique - Graisse robuste 1/4 po / 254 mm, taille de filetage 250 cc / 8.45 oz liq., capacité de graisse
N° D’ARTICLE MI09333220
N° MFRLUB-DRVKT250-LGHD-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-DRVKT250-LGHD-B

Lubrificateur électromécanique à point unique - Graisse robuste 1/4 po / 254 mm, taille de filetage 250 cc / 8.45 oz liq., capacité de graisse
N° D’ARTICLE MI09333220
N° MFRLUB-DRVKT250-LGHD-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    15 pi

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Avec voyants d’avertissement 360
  • Temps de vidange nominal
    Réglable 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    250 cc / 8.45 oz liq.
  • Type de graisse
    Service intensif
  • Type de lubrificateur
    Entraîné mécaniquement
  • Accumulation de pression
    6 bars/ 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-DRVKT250-LGHD-B PIÈCE AUTOMOBILE