Motion
M1013EAL

NTN
M1013EAL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333319
N° MFRM1013EAL
Prix183.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1013EAL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333319
N° MFRM1013EAL
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
Prix183.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9331 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.9388 po
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.811 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359108422
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359108422

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1013EAL