Motion
M1203TVMX

NTN
M1203TVMX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux anneaux de retenue
N° D’ARTICLE MI09333327
N° MFRM1203TVMX
Prix105.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1203TVMX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux anneaux de retenue
N° D’ARTICLE MI09333327
N° MFRM1203TVMX
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
Prix105.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8717 po
  • Rayon du filet
    0.640 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359108651
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359108651

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1203TVMX