Motion
M1216EX

NTN
M1216EX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333348
N° MFRM1216EX
Prix399.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1216EX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333348
N° MFRM1216EX
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
Prix399.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7512 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488050
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359488050

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1216EX