Motion
M1310EAX

NTN
M1310EAX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333366
N° MFRM1310EAX
Prix242.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1310EAX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333366
N° MFRM1310EAX
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
Prix242.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5650 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488517
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359488517

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1310EAX