Motion
MSN1213GEAXR

NTN
MSN1213GEAXR

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 65.000 mm, diamètre extérieur de 120.056 mm, largeur de 23.000 mm
N° D’ARTICLE MI09333713
N° MFRMSN1213GEAXR
Prix688.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MSN1213GEAXR

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 65.000 mm, diamètre extérieur de 120.056 mm, largeur de 23.000 mm
N° D’ARTICLE MI09333713
N° MFRMSN1213GEAXR
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
Prix688.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.7266 po
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359486711
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MSN1213GEAXR