Motion
MU1209V

NTN
MU1209V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333731
N° MFRMU1209V
Prix136.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1209V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333731
N° MFRMU1209V
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
Prix136.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.9520 po
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.593 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105988
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359105988

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MU1209V