Motion
MU5306L

NTN
MU5306L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333757
N° MFRMU5306L
Prix211.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU5306L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333757
N° MFRMU5306L
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
Prix211.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.3780 po
  • Global Largeur  
    30.2 mm
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359487428
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359487428

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MU5306L