Motion
N1009HSKC1NAP4

NTN
N1009HSKC1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI09333804
N° MFRN1009HSKC1NAP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1009HSKC1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI09333804
N° MFRN1009HSKC1NAP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.648 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359706765
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
N1009HSKC1NAP4 PRÉCISION