Motion
N1014KC1NAP5

NTN
N1014KC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI09333819
N° MFRN1014KC1NAP5
Prix2,795.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1014KC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI09333819
N° MFRN1014KC1NAP5
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
Prix2,795.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    1.642 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253071273
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253071273

Aperçu

Description du fabricant
N1014KC1NAP5 PRÉCISION