Motion
N1020CS13UP-1

NTN
N1020CS13UP-1

Roulement cylindrique – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI09333838
N° MFRN1020CS13UP-1
Prix3,296.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1020CS13UP-1

Roulement cylindrique – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI09333838
N° MFRN1020CS13UP-1
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
Prix3,296.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    3.199 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359149654
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359149654

Aperçu

Description du fabricant
N1020CS13UP-1 PRÉCISION