Motion
N1021

NTN
N1021

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333844
N° MFRN1021
Prix1,629.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1021

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333844
N° MFRN1021
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
Prix1,629.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.032 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359149692
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359149692

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N1021