Motion
N206EAT2X

NTN
N206EAT2X

Roulement cylindrique à rouleaux - cylindrique, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333858
N° MFRN206EAT2X
Prix158.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N206EAT2X

Roulement cylindrique à rouleaux - cylindrique, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333858
N° MFRN206EAT2X
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
Prix158.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.438 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    8750 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253014843
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Capacité de charge statique
    8450 lbf
  • CUP_NON
    4550253014843

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N206EAT2X