Motion
N206EAT2XC3

NTN
N206EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333859
N° MFRN206EAT2XC3
Prix158.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N206EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333859
N° MFRN206EAT2XC3
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
Prix158.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.438 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253016328
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253016328

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N206EAT2XC3