Motion
N226

NTN
N226

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333909
N° MFRN226
Prix2,304.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N226

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333909
N° MFRN226
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
Prix2,304.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    14.154 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359150858
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359150858

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N226