Motion
N313EAT2X

NTN
N313EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333950
N° MFRN313EAT2X
Prix692.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N313EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333950
N° MFRN313EAT2X
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
Prix692.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253011033
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253011033

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N313EAT2X
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon