Motion
NA498

NTN
NA498

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneaux usinés avec anneau intérieur - Séries NA48, NA49
N° D’ARTICLE MI09334003
N° MFRNA498
Prix61.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA498

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneaux usinés avec anneau intérieur - Séries NA48, NA49
N° D’ARTICLE MI09334003
N° MFRNA498
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
Prix61.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA498 présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 11 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques compacts.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113594
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    965 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    890 lbf
  • CUP_NON
    4547359113594

Aperçu

Description du fabricant
NA498 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES