Motion
NA5918

NTN
NA5918

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334010
N° MFRNA5918
Prix571.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA5918

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334010
N° MFRNA5918
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
Prix571.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.057 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA5918 présente un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur globale de 36 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 4.057 lb, ce qui le rend adapté à l’utilisation de machines.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359700480
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69500 lbf
  • CUP_NON
    4547359700480

Aperçu

Description du fabricant
NA5918 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES