Motion
NA6909

NTN
NA6909

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, D.E. de 288.925 mm
N° D’ARTICLE MI09334020
N° MFRNA6909
Prix387.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA6909

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, D.E. de 288.925 mm
N° D’ARTICLE MI09334020
N° MFRNA6909
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
Prix387.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11.3750 po
  • Global Largeur  
    142.9 mm
  • Poids
    1.114 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA6909 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur totale de 40 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission de puissance à usage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253071433
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253071433

Aperçu

Description du fabricant
NA6909 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES