Motion
NA6918

NTN
NA6918

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09334025
N° MFRNA6918
Prix1,199.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA6918

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09334025
N° MFRNA6918
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
Prix1,199.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    5.222 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA6918 présente un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur totale de 63 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux grands systèmes d’engrenages industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253071464
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253071464

Aperçu

Description du fabricant
NA6918 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES