Motion
NATR5LL/LP03

NTN
NATR5LL/LP03

Rouleau de fourche - 16 mm de diamètre, 5 mm de diamètre, 8 mm de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09334038
N° MFRNATR5LL/LP03
Prix194.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR5LL/LP03

Rouleau de fourche - 16 mm de diamètre, 5 mm de diamètre, 8 mm de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09334038
N° MFRNATR5LL/LP03
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
Prix194.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359672459
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359672459

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES NATR5LL/LP03