Motion
NATV40LL

NTN
NATV40LL

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09334053
N° MFRNATV40LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV40LL

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09334053
N° MFRNATV40LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Poids
    1.962 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009224
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009224

Aperçu

Description du fabricant
NATV40LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES