Motion
NCBJ144.9X164.9X#05

NTN
NCBJ144.9X164.9X#05

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 144.9 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334067
N° MFRNCBJ144.9X164.9X#05
Prix309.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NCBJ144.9X164.9X#05

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 144.9 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334067
N° MFRNCBJ144.9X164.9X#05
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
Prix309.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    144.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.278 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le modèle NCBJ144.9X164.9X#05 Le roulement à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 144.9 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 1.278 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878257
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359878257

Aperçu

Description du fabricant
NCBJ144.9X164.9X#05 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES