Motion
NJ209EAT2XC3

NTN
NJ209EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334247
N° MFRNJ209EAT2XC3
Prix170.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ209EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334247
N° MFRNJ209EAT2XC3
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
Prix170.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.954 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359997279
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359997279

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ209EAT2XC3