Motion
NJ2205EAT2X

NTN
NJ2205EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334310
N° MFRNJ2205EAT2X
Prix169.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2205EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334310
N° MFRNJ2205EAT2X
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
Prix169.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.362 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253015987
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253015987

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2205EAT2X