Motion
NJ2322EG1

NTN
NJ2322EG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334540
N° MFRNJ2322EG1
Prix5,810.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2322EG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334540
N° MFRNJ2322EG1
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
Prix5,810.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    86.513 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359121940
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359121940

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2322EG1