Motion
NJ306C4

NTN
NJ306C4

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, dégagement interne de C4 mm
N° D’ARTICLE MI09334578
N° MFRNJ306C4
Prix180.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ306C4

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, dégagement interne de C4 mm
N° D’ARTICLE MI09334578
N° MFRNJ306C4
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
Prix180.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359122541
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359122541

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ306C4