Motion
NU214EAT2X

NTN
NU214EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335030
N° MFRNU214EAT2X
Prix351.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU214EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335030
N° MFRNU214EAT2X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix351.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    2.513 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253013211
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253013211

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU214EAT2X