Motion
NU220EAG1

NTN
NU220EAG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335095
N° MFRNU220EAG1
Prix1,145.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU220EAG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335095
N° MFRNU220EAG1
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
Prix1,145.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    7.914 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253040538
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253040538

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU220EAG1