Motion
NU2215EAT2X

NTN
NU2215EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335130
N° MFRNU2215EAT2X
Prix442.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2215EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335130
N° MFRNU2215EAT2X
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
Prix442.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    3.946 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253013242
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253013242

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2215EAT2X