Motion
NU2217EAT2XC3

NTN
NU2217EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 68 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335142
N° MFRNU2217EAT2XC3
Prix824.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2217EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 68 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335142
N° MFRNU2217EAT2XC3
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
Prix824.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    5.436 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253016007
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253016007

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2217EAT2XC3