Motion
NU2332C3

NTN
NU2332C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335286
N° MFRNU2332C3
Prix14,686.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2332C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335286
N° MFRNU2332C3
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
Prix14,686.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    244.961 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359144796
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359144796

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2332C3