Motion
NU304EAT2X

NTN
NU304EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335303
N° MFRNU304EAT2X
Prix130.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU304EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335303
N° MFRNU304EAT2X
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
Prix130.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    0.388 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980417
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359980417

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU304EAT2X