Motion
R8LUZC2

NTN
R8LUZC2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09335800
N° MFRR8LUZC2
Prix47.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R8LUZC2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09335800
N° MFRR8LUZC2
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
Prix47.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R8LUZC2 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C2
  • Description longue
    Le R8LUZC2 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.5-inch alésages avec un diamètre extérieur de 1.125-inch et une largeur de 0.3125-inch , une conception ouverte pour plus de flexibilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R8LUZC2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496970
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496970

Aperçu

Description du fabricant
R8LUZC2 ROULEMENT À BILLES