Motion
R-AR1210J

NTN
R-AR1210J

Roulement à manchon - Alésage de 12 mm, longueur de 10 mm, matériau solide
N° D’ARTICLE MI09335806
N° MFRR-AR1210J
Prix39.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R-AR1210J

Roulement à manchon - Alésage de 12 mm, longueur de 10 mm, matériau solide
N° D’ARTICLE MI09335806
N° MFRR-AR1210J
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
Prix39.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4724 po, 12 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.4724 po, 12 mm
  • Épaisseur
    0.0787 po, 2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Résistant à la corrosion; Haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Solide
  • Description
    Roulement à douille BEAREE FL3030 PTFE 12mm DI x 16mm OD x 10mm longueur
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.24/+0.19 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R-AR1210J
  • Matériel
    BEAREE FL3000
  • Spécification du matériel
    BEAREE FL3030
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 260 °C
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.10/+0.05 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    RA
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    4547359919264

Aperçu

Description du fabricant
R-AR1210J PIÈCE AUTOMOBILE