Motion
RNA0-10X22X10X

NTN
RNA0-10X22X10X

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335841
N° MFRRNA0-10X22X10X
Prix47.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA0-10X22X10X

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335841
N° MFRRNA0-10X22X10X
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
Prix47.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.047 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA0-10X22X10X présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 10 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.047 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359170061
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359170061

Aperçu

Description du fabricant
RNA0-10X22X10X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES