Motion
RNA4905R

NTN
RNA4905R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335868
N° MFRRNA4905R
Prix67.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4905R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335868
N° MFRRNA4905R
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
Prix67.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.134 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA4905R présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.134 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171624
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359171624

Aperçu

Description du fabricant
RNA4905R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES