Motion
RNA4907S

NTN
RNA4907S

Dégagement - Roulement de rouleau à aiguilles réglable sans bague intérieure
N° D’ARTICLE MI09335870
N° MFRRNA4907S
Prix457.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4907S

Dégagement - Roulement de rouleau à aiguilles réglable sans bague intérieure
N° D’ARTICLE MI09335870
N° MFRRNA4907S
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
Prix457.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.218 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA4907S présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.218 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171754
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6700 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359171754

Aperçu

Description du fabricant
RNA4907S ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES