Motion
RNA4914R

NTN
RNA4914R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335877
N° MFRRNA4914R
Prix309.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4914R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335877
N° MFRRNA4914R
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
Prix309.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.014 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA4914R présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.014 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172027
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172027

Aperçu

Description du fabricant
RNA4914R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES