Motion
RNA5916

NTN
RNA5916

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335894
N° MFRRNA5916
Prix529.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA5916

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335894
N° MFRRNA5916
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
Prix529.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.735 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA5916 présente un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur globale de 40 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.735 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172706
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172706

Aperçu

Description du fabricant
RNA5916 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES