Motion
RNA6910

NTN
RNA6910

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 58 mm, D.E. de 120 mm
N° D’ARTICLE MI09335903
N° MFRRNA6910
Prix284.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6910

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 58 mm, D.E. de 120 mm
N° D’ARTICLE MI09335903
N° MFRRNA6910
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
Prix284.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    63 mm
  • Poids
    0.668 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA6910 présente un diamètre d’alésage de 58 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 40 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux ensembles rotatifs à forte charge.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173154
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359173154

Aperçu

Description du fabricant
RNA6910 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES