Motion
RNAB201

NTN
RNAB201

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 16 mm, largeur de rouleau de 11.80 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09335913
N° MFRRNAB201
Prix102.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNAB201

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 16 mm, largeur de rouleau de 11.80 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09335913
N° MFRRNAB201
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
Prix102.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    0.4646 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.80 mm
  • Poids
    0.108 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359169720
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359169720

Aperçu

Description du fabricant
RNAB201 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon