Motion
RNAB204X

NTN
RNAB204X

Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage 25 mm, largeur de rouleau 15.80 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09335914
N° MFRRNAB204X
Prix39.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNAB204X

Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage 25 mm, largeur de rouleau 15.80 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09335914
N° MFRRNAB204X
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
Prix39.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    0.6220 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    15.80 mm
  • Poids
    0.287 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359169799
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359169799

Aperçu

Description du fabricant
RNAB204X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon