Motion
RNU0533CS12P5

NTN
RNU0533CS12P5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 22 mm, dégagement interne P5
N° D’ARTICLE MI09335920
N° MFRRNU0533CS12P5
Prix584.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNU0533CS12P5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 22 mm, dégagement interne P5
N° D’ARTICLE MI09335920
N° MFRRNU0533CS12P5
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
Prix584.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    0.247 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    P5
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359652062
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359652062

Aperçu

Description du fabricant
RNU0533CS12P5 PRÉCISION